带有 Reinhold Würth 签名的限量版。包含采用独特 SMART STEP 技术的创新高性能钻头,搭载 ¼ 英寸磁性钻头夹持器、最常见的钻头和磁性套筒,用于电钻改锥。
首款带阶梯钻尖几何形状的麻花钻,Würth 专供
- 适用于各种不同的材料,例如强度不超过 1000 牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木
- 精确的圆形孔,无需冲中心孔
- 钻孔过程极其方便
- 无需进行预钻孔,即可实现精确定心钻,不会从中心脱落
- 可以进行倾斜式钻孔
- 适合进行简单的空心钻削,亦可扩大现有钻孔
- 非常适合钻出铆钉和双头螺栓安装孔
- 非常适合窗户结构
- 钻削速度显著高于传统的研磨型麻花钻
- 3 面柄
限量版钻头夹持器,带单手速换功能
具有颜色编码的钻头,便于轻松分配到螺杆驱动上
为慈善事业献力 – 每售出一套产品,Würth 将向非盈利机构捐赠 2 欧元
以专有金属箱装运,带有 Reinhold Würth 签名
碳化表面印刷填充物,提高了耐用性、稳定性和易清洗性
组合/套件中的件数 | 31 件 |
钻头/螺丝刀套件 RW 版 2020 31 件 已包括:
1
x
描述:
长度: 25 毫米; 0.8 x 5.5 毫米
C 6.3(1/4 英寸)
数量:
1
x
1
x
描述:
5 件套包括最常见的磁性套筒扳手,用于机械应用。
数量:
1
x

1
x
米字批头
1/4英寸米字改锥头-PZ1-L25MM
描述:
PZ1; 长度: 25 毫米
米字 C 6.3(1/4 英寸)
数量:
1
x
1
x
描述:
AW10; 25 毫米
数量:
1
x
1
x
描述:
AW20; 25 毫米
数量:
1
x
1
x
描述:
AW25; 25 毫米
数量:
1
x

1
x
AW® C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码
1/4改锥头-AW30-黄色-L25MM
描述:
AW30; 25 毫米
数量:
1
x

1
x
AW® C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码
1/4英寸改锥头-AW40-L25MM
描述:
AW40; 25 毫米
数量:
1
x
1
x
描述:
4.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
5.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量:
1
x

1
x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP
麻花钻-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM
描述:
6.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量:
1
x

1
x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP
麻花钻-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM
描述:
8.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量:
1
x

1
x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP
麻花钻-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,0MM
描述:
10.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量:
1
x