套筒:铜。销:裸钢。
应用
特殊的铆接范围
这些铆钉用于生产和安装铜檐沟、铜覆层(如用于开放式壁炉)等
![]() | |
标称直径 x 长度 (Ø d1 x l1) | 3.2 x 7.5 毫米 |
头直径 (dk) | 6,0 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 1,3 毫米 |
最小/最大握力范围 | 1.5-3.5 毫米 |
套筒材料 | 红铜 |
心轴材料 | 钢 |
套筒表面 | 素色 |
心轴表面 | 素色 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
钻孔直径 | 3,3 毫米 |
剪切破裂负载 | 950 牛 |
拉伸断裂负载 | 1250 牛 |
螺钉头类型 | 圆头 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!