欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

通用清洁剂 R1

R1 通用清洁剂
R1通用清洁剂-20L

货品编号 0893125020

EAN 4062856366286

登录后即可显示价格
通用清洁剂 R1

货品编号 0893125020

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

通用、环保的清洁剂,适用于车辆、车间、办公室、内饰、地毯、室内装饰和各种防水表面

卓越的清洁性能


快速且彻底去除顽固污渍



温和,不伤材料


  • 多用途

  • 不会损伤油漆、橡胶或塑料


便于使用


芳香怡人



环保型


  • 可生物降解

  • 不含硅胶和 AOX

  • 不含磷酸盐

  • 不含溶剂


可在废水中快速分离,符合澳地利标准测试 B5105


无需乳化即可去除油和脂。因此,可通过轻油分离器分离废水。



机器使用和手动使用



只需一小段浸泡时间,即可去除油脂和顽固污渍、颜料污渍和结块污渍

产品须知

热水可提高清洁效果

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

特别适用于清洗车辆的外部和内部(洗车)。特别适用于清洗油漆、塑料部件、织物顶篷内衬、防水油布、内饰、乙烯基顶篷、蒙皮、地毯和各种防水表面

说明

涂抹在整个受污染区域,或者根据污染程度用水稀释,让其作用一小段时间后擦拭干净或用水冲洗



混合表:


  • 高压清洁设备 – 产品占 5%

  • 湿洗/干洗设备 – 产品占 5%

  • 手动 – 产品占 35%

含量

20 升

产品重量(每件)

21500,000 克

容器

气味

柠檬

颜色

橙色

pH 值/条件

9,4 / 浓缩

密度/条件

1.04 g/cm³ / 20°C

混合比

可混溶的所有比例

最低/最高加工温度

5 到 80 °C

自生产日期算起的保存限期/条件

24 月 / 20°C

不含 AOX

不含硅树脂

不含磷酸盐

生物降解

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
手刷

洗车刷-130X340MM

这款汽车刷的手柄采用人体工程学设计,使用舒适,可有效方便地清洁各种表面
x 1 个
复合海绵

复合海绵

组合海绵有两个不同的面,因此非常适合挡风玻璃清洁。
x 10 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
合适的手套:
 
产品
描述
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 6
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 4
内部为棉绒
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
化学防护手套,氯丁橡胶
化学防护手套,氯丁橡胶
描述:
渗透水平: 6
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
描述:
渗透水平: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 4
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 4
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息