欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

压缩机 Power 50 升

压缩机,Power 50 升
空压机-POWER-50L

货品编号 07012250

EAN 4058794724806

登录后即可显示价格
压缩机 Power 50 升

货品编号 07012250

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

强大坚固的 V 形皮带活塞式压缩机,适用于车间内的灵活应用

低速运行,安静无声


皮带传动



良好的冷起动性能


带安全阀的高质量压力开关



可调工作压力和良好的空气质量


带压力计和油雾加油器的过滤减压器



储罐压力显示屏


其他压力计



电机过热保护


集成过载保护



特别适合在车间使用


  • 带锁紧制动器的转向滚轮提供了机动性和稳固的腿部

  • 橡胶拉手和额外的手柄,提升操作舒适感


有序、安全


长拉柄,被集成绕线装置



可快速轻松地检查油位


带油位观察窗的油润滑活塞式压缩机

产品须知

禁止用于医药、食品加工或填充呼吸器。遵守操作指南中的安全说明。设备已通过原型测试。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

该设备可产生压缩空气,用于专业应用中的压缩空气驱动工具。

电机输出

2,2 千瓦

最大压力

10 巴

罐容量

50 升

进气量

393 升/分钟

填充容量

300 升/分钟

80% 最大压力时的供气量

255 升/分钟

无油操作

标称电压

230 伏/交流电

频率

50 赫兹

IP 防护等级

IP 44

转速

1050 转/分

最低/最高温度条件

5 到 40 °C

电缆长度

1,5 米

长度 x 宽度 x 高度

1050 x 410 x 817 毫米

气缸数

2 件

速动耦合器数量

3 件

声压级

86 分贝

机器重量

73 千克

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
压缩机油 WK 100

压缩机润滑油-WK100-1L

空气压缩机的可靠润滑