欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

盒装冲击钻头 Plus Quadro-L Vario,7 件

锤钻钻头 Plus Quadro-L Vario,7 件,Syska
两坑两槽四刃电锤钻头组套-PLUS-Q-LV-7件套

货品编号 0648050007
EAN 4065233073418

登录后即可显示价格
盒装冲击钻头 Plus Quadro-L Vario,7 件

货品编号 0648050007

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于钢筋和硬质材料的完美解决方案,具有对称的一体式钻头(带四个切削刃),以及一个四螺旋形 Vario 螺旋输送器(带加固钻芯)。装在 ORSY® 系统盒中提供。

在钢筋结构中钻孔时显著改善功能


具有 4 个 90° 对称切削刃槽型(带整体硬质合金刀头时直径最大可达到 10 毫米),可防止钻头在敲击钢筋等时被钩住或从中心脱落。



显著加快钻削速度


先进的钻尖槽型和切削刃上非对称排布的加高点,确保提供更佳的牵引力。



在整个使用寿命内都具有完美的钻削性能


  • 得益于根据钻头直径定制的钻头几何参数

  • 与钢体的接触面达到最大化,确保一体式碳化钨元件实现高稳定性。


这大大提高了钻削速度和除尘效果,同时提供了更强的防断裂能力


Vario 螺旋输送器的后部进行了加固,使前部变窄、后部变宽,并且螺旋端的角更尖,确保减少摩擦力,提高稳定性,并实现最佳的冲击能量传输。



钻孔具有卓越的引导性能


得益于钻头的四个切削刃和四螺旋形槽型,钻头被牢固地引导至钻孔中。



精确钻削


专门的自对中钻尖,可确保精确钻削。



装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节

产品须知

未经结构工程师允许,不得钻通钢筋。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

钻孔速度(点数制)

2 点,共 4 点

运行平稳性(点数制)

4 点,共 4 点

精度(点数制)

4 点,共 4 点

钢筋强度(点数制)

4 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

组合/套件中的件数

7 件

刀具柄部

适用于 SDS-plus

盒装冲击钻头 Plus Quadro-L Vario,7 件 已包括:
Plus Quadro-L Vario 冲击钻头
1 x
Plus Quadro-L Vario 冲击钻头

四刃电锤钻头-PLUS-Q-LV-D10.0-L165-WL100MM

描述:
直径:10 毫米;长度:165 毫米
用于加固和硬质材料的完美解决方案,具有对称的一体式钻头,带有四个切削刃,以及带有加固钻芯的四螺旋形 Vario 进给螺旋
数量: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario 冲击钻头

四刃电锤钻头-PLUS-Q-LV-D12.0-L160-WL100MM

描述:
直径: 12 毫米; 长度: 160 毫米
用于加固和硬质材料的完美解决方案,具有对称的一体式钻头,带有四个切削刃,以及带有加固钻芯的四螺旋形 Vario 进给螺旋
数量: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario 冲击钻头

冲击钻头-HAM-PLUS-Q-LV-D5,0-L115-WL50

描述:
直径: 5 毫米; 长度: 115 毫米
用于加固和硬质材料的完美解决方案,具有对称的一体式钻头,带有四个切削刃,以及带有加固钻芯的四螺旋形 Vario 进给螺旋
数量: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario 冲击钻头

冲击钻头-PLUS-Q-LV-D6,0-L115-WL50MM

描述:
直径: 6 毫米; 长度: 115 毫米
用于加固和硬质材料的完美解决方案,具有对称的一体式钻头,带有四个切削刃,以及带有加固钻芯的四螺旋形 Vario 进给螺旋
数量: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario 冲击钻头

四刃电锤钻头-PLUS-Q-LV-D6.0-L165-WL100MM

描述:
直径:6 毫米;长度:165 毫米
用于加固和硬质材料的完美解决方案,具有对称的一体式钻头,带有四个切削刃,以及带有加固钻芯的四螺旋形 Vario 进给螺旋
数量: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario 冲击钻头

DRL-HAM-PLUS-Q-LV-D8,0-L115-WL50MM

描述:
直径: 8 毫米; 长度: 115 毫米
用于加固和硬质材料的完美解决方案,具有对称的一体式钻头,带有四个切削刃,以及带有加固钻芯的四螺旋形 Vario 进给螺旋
数量: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario 冲击钻头

四刃电锤钻头-PLUS-Q-LV-D8.0-L165-WL100MM

描述:
直径:8 毫米;长度:165 毫米
用于加固和硬质材料的完美解决方案,具有对称的一体式钻头,带有四个切削刃,以及带有加固钻芯的四螺旋形 Vario 进给螺旋
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
安全护目镜 CEPHEUS®

单镜片防护眼镜-透明

重量轻盈且贴合良好的安全眼镜
x 1 个
无绳电动锤钻 ABH 18 COMPACT M-CUBE

18V充电式电锤-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH

Würth 开发的紧凑、强劲的无刷无绳电动锤钻,适用于中等钻孔和轻型凿岩作业,可满足工匠的多种需求