欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

检漏剂 Plus

检漏剂 Plus
加强型气体检漏剂-400ML

货品编号 089027
EAN 4058794436334

登录后即可显示价格
检漏剂 Plus

货品编号 089027

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

泄漏检测泡沫用于快速且安全地识别非密封区域、微小泄漏和毛细裂缝

使用简单快速


  • 在短时间内进行可靠的诊断

  • 易于查找极小的泄漏点以及仅在高应力下出现的泄漏情况


不易燃 - 也可用于检测易燃气体泄漏



使用温度范围(-15 °C 至 +50 °C),根据 DIN51421 进行测试


  • 可在寒冷环境温度下使用

  • 适用于低温气体


pH-中性


  • 不会损伤金属

  • 不会在塑料(如 PVC 或 PE)上产生应力腐蚀裂痕


无腐蚀性



对人体健康无害



与氧气相容

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于压缩空气设备、压缩气体设备、空调装置、压缩机、焊接装置、空气制动系统、轮胎、软管和运输槽罐中的所有工艺气体和医用气体。用于高压气体,如氮气、丙烷、丁烷、城市燃气、乙炔、二氧化碳、氩气、空气等。

说明

从距离约 40 厘米处喷向压力部件,根据泡沫气泡形成情况判断任何泄漏点。如果怀疑有微小泄漏点,请观察喷涂区域一段时间。随后用水冲洗部件。

含量

0,4 升

颜色

透明色

气味

温和

化学基础

水表面活性剂

自生产之日算起的保质期

24 月

最低温度条件

-15 °C

最高温度条件

50 °C

表面张力

22 毫牛/米

密度

1,03 g/cm³

密度/条件

1.03 g/cm³ / 20°C

pH 值

7

最小闪燃点

-25 °C

不含硅树脂

不含 AOX

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息