欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

麻花钻,高速钢,DIN 338,RN 型,130 度
HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D14,5MM
ZEBRA

货品编号 0624001450
EAN 4038898703952

登录后即可显示价格
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

货品编号 0624001450

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。

与传统钻头相比,可使进给力降低 20%,同时还能更快、更柔和地进行加工


经过优化的分头式钻尖设计



无需定心即可精确钻孔,即使在曲面上也是如此


经过优化的分头式钻尖



钻孔的理想工具


非常精密的钻尖薄化设计,可精确钻孔



冷却润滑剂具有极佳的防粘结效果,减少加工中金属废削的堆积


汽化表面

产品须知

钻柄直径从 13.0 毫米减少到 12.7 毫米

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用用于钢材
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
x 12 个
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-桶装-5L

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
x 1 个