欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

六角螺母,低规格,带细牙螺纹

DIN 439 镀锌钢,细牙螺纹
六角头薄螺母-DIN439-B-04-WS19-(A2K)-M12X1,0

货品编号 03181210
EAN 4047376998476

登录后即可显示价格
六角螺母,低规格,带细牙螺纹

货品编号 03181210

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 500 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 439 镀锌钢,蓝色钝化 (A2K)
产品须知

带细牙螺纹的 DIN 439 B 形已取消并被 ISO 8675 取代。有一些相似度(不锈钢的强度等级分别从 50 和 70 更改为 025 和 035)| 为 M10、M12、M14、M22 更改了平面宽度 | 移除了标称直径 M1.8 | ISO 8675 仅包含标细牙螺纹。| 标准螺纹已移至 ISO 4035。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息