欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

施工用战刀形电动手锯锯条,三星 Multiblade 线锯锯条

战刀形电动手锯锯条 3S,Multiblade,施工用
马刀锯条-建材通用-5支装--步进齿距-200X(2.2-4.6)

货品编号 0615720346
EAN 4038898428596

登录后即可显示价格
施工用战刀形电动手锯锯条,三星 Multiblade 线锯锯条

货品编号 0615720346

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

渐进式齿分度使其成为薄材料和厚材料的理想选择,同时也能进行快速切削。
  • 出色的锯条非常适合建筑工地使用,一根锯条能够连续工作,无需不必要地更换锯条。
产品须知

更多技术信息,请参见产品包装。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

颜色编码系统


  • 棕色:适用于木材

  • 蓝色:适用于金属

  • 灰色:适用于建筑/通用应用

  • 绿色:适合不锈钢

  • 红色:适用于专用嵌件


星级系统


  • 四星:高性能锯条,在极端应用下也可确保极长的使用寿命

  • 三星:高性能锯条,适用于要求极高的应用,切削性能高,使用寿命长。

  • 两星:适用于重负荷应用的出色锯条。

  • 一星:适用于传统应用的出色标准锯条。

长度 (L)

200 毫米

最小/最大齿距

2.2-4.6 毫米

厚度

1,25 毫米

尤其适合

带金属木材
纤维板
硬木、软木

有色重金属
PVC,一般为塑料
石棉水泥、玻璃纤维增强塑料

适合

涂塑纤维板
薄金属板
夹层材料

最小/最大材料厚度

5-150 毫米

件数

5 件

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息