欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

扁平连接器 MINI MIC SRS 1.5

扁插头,MINI MIC SRS 1.5
防水接线端子-针状-1,5X0,8-BO3,40MM-(0,75-1,5QMM)

货品编号 055899581

EAN 4024835352321

登录后即可显示价格
扁平连接器 MINI MIC SRS 1.5

货品编号 055899581

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

设计

密封

最小/最大电线横截面

0.75-1.5 平方毫米

最小/最大绝缘直径

1.7-2.4 毫米

平插头/推入式连接器/刀片式连接器的标称尺寸

1.5 x 0.8 毫米

密封件直径

3,40 毫米

材质

黄铜

表面处理

镀锡

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
压线钳,配备可更换头

CRMPPLRS-SHORT-(CHANGEABLE HEADS)

Compact design
x 1 个
压线钳,配备可更换头

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Compact design
x 1 个
单线密封 (SEAL) 用于非绝缘电缆连接器

SNGLWRESEAL-ORANGE-(1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 个
单线密封 (SEAL) 用于非绝缘电缆连接器

防水接线端子-黄色-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

x 100 个
单线密封 (SEAL) 用于非绝缘电缆连接器

防水接线端子-红色-(2.5-3.3MM)-D3.4MM

x 100 个
剥线工具

退线器-1575-1,5MM

用于带闭锁凸耳的连接器和外壳
x 1 个
压线钳,配备集成式触头固定架

CRMPPLRS-(ROLLED-CONT)-(0,35-1,5SMM)

TE Superseal 1.5 Series
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息