欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

充电式 LED 手提灯 WLH 1.8

充电式 LED 手提灯 WLH 1.8

货品编号 0827940118

EAN 4065233074347

登录后即可显示价格
充电式 LED 手提灯 WLH 1.8

货品编号 0827940118

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

紧凑型手提灯,带 COB LED 灯、2 个磁铁、充电器球形接头、挂钩

在充足且适宜的光照条件下工作


  • 充电器可通过球形接头和磁铁固定在任何位置

  • 有 2 个强力磁铁,可灵活固定至所有金属表面

  • 鉴于其主灯具备高达 200 流明的亮度,因此非常适合工作环境照明

  • 360°旋转和可折叠塑料挂钩,可轻松悬挂灯具

  • 实用的手电筒功能

  • 有 4 个绿色 LED 灯,可快速识别剩余容量或电量


最佳性能


  • 由于采用先进的锂离子充电电池技术,因此可缩短充电时间,并提供持久的照明持续时间


交货范围


  • 手提灯、充电器、USB-A/迷你 DC 电缆、100-240 V 50/60 赫兹电源
应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

室内室外均可使用

主灯光通量

250 流明

侧灯光通量

100 流明

主灯的发光期限

3,5 小时

辅助灯的发光期限

7 小时

充电时间

2 小时

耐冲击性

IK07

IP 防护类型,灯泡

IP 65

IP 防护类型,充电器

IP 20

标称电压

3,7 伏/直流电

可充电电池/电池容量

2600 毫安时

可充电电池/电池类型

Li-lon

灯泡防护等级

III 级防护等级/超低安全电压

充电器防护等级

II 级防护等级/绝缘保护

最小/最大充电电压

100-240 伏/交流电

最小/最大频率

50 / 60 赫兹

接头类型

USB A 型, mini DC

电源线长度

1200 毫米

断屑槽长度

-20 到 40 °C

最低/最高充電溫度

5 到 30 °C

长度 x 宽度 x 高度

196 x 45 x 44 毫米

插头类型

C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息