SMD LED,0.5 瓦
最先进的锂离子电池技术
充电时间短;灯可以长时间使用
塑料钩
可以 360° 旋转并折叠
带强力磁铁
LED 灯数
- 6 个 SMD-LED,0.5 瓦
- 1 个指示灯 — 指示需要为灯充电
应用
光通量 | 250 流明 |
发光期限 | 5 小时 |
充电时间 | 4 小时 |
耐冲击性 | IK07 |
IP 防护类型,灯泡 | IP 65 |
IP 防护类型,充电器 | IP 20 |
标称电压 | 3,7 伏/直流电 |
可充电电池/电池容量 | 2000 毫安时 |
可充电电池/电池类型 | Li-lon |
灯泡防护等级 | III 级防护等级/超低安全电压 |
充电器防护等级 | II 级防护等级/绝缘保护 |
最小/最大充电电压 | 100-240 伏/交流电 |
最小/最大频率 | 50 / 60 赫兹 |
接头类型 | USB A 型, USB Type-C |
电源线长度 | 1200 毫米 |
断屑槽长度 | -5 到 40 °C |
最低/最高充電溫度 | 5 到 30 °C |
长度 x 宽度 x 高度 | 78 x 33 x 113 毫米 |
插头类型 | C |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!