欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

充电式 LED 手提灯 WL1 LED 6+1 瓦

充电式 LED 手提灯 WL1 LED 3+1W
充电式超薄型高亮LED手灯-WL1

货品编号 0827940383

EAN 4056807232331

登录后即可显示价格
充电式 LED 手提灯 WL1 LED 6+1 瓦

货品编号 0827940383

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

无影 LED 手提工作灯,用于狭窄空间

充电时间短,照明持续时间长


最新的锂离子电池技术



无影 12 厘米长 COB 光源


超薄灯



灯头仅 8 毫米宽


超薄设计



两种不同的光照强度


主灯 6 瓦 COB LED,聚光灯 1 瓦 LED



手电筒功能


灯头上方有聚光灯



切换模式


聚光灯、主灯近光、主灯远光、关闭



使用 C 型电缆充电,不含适配器



灯头可旋转 120°



电池充电状态


三个指示灯



灯底部有强力磁铁



技术信息


光强度无极可调:


  • 主灯近光:250 流明(6 小时)

  • 主灯远光:600 流明(2.5 小时)

  • 聚光灯:120 流明(10 小时)
产品须知

锂离子电池:3.7 伏,9.62 瓦时,18650-2600 毫安时

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

最小显色指数 (CRI)

80

主灯光通量

600 流明

侧灯光通量

120 流明

色温

6500 K

最小/最大发光期限

2.5-10 小时

主灯的发光期限

2,5 小时

辅助灯的发光期限

10 小时

充电时间

4 小时

耐冲击性

IK07

IP 防护等级

IP 54

标称电压

5 伏/直流电

可充电电池/电池容量

2600 毫安时

可充电电池/电池类型

Li-lon

长度 x 宽度 x 高度

340 x 52 x 41 毫米

充电式 LED 手提灯 WL1 LED 6+1 瓦 已包括:
USB 充电线
1 x
USB 充电线

USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M

描述: High quality USB cable
数量: 1 x