欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

充电式 LED 手提灯 Ergopower COB

充电式 LED 手提灯 Ergopower COB
充电式手灯-3W-IP65-ERGOPOWER

货品编号 0827940221

EAN 4056807383439

登录后即可显示价格
充电式 LED 手提灯 Ergopower COB

货品编号 0827940221

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带 COB LED 的手提灯

伍尔特独家设计



IP65 防护等级,防水防尘


双组份外壳,握持感极佳



高灵活性


两个挂钩可实现高灵活性



使用舒适


  • 坚固的带夹持器

  • 腕带


主灯 3 瓦 COB LED,聚光灯 1 瓦 LED



手电筒功能


灯头上方有聚光灯



聚光灯、主灯、关闭


切换模式



灯头可旋转 160°



电池充电状态


一个指示灯



通过 USB-C 充电



灯底部有强力磁铁



充电时间短,照明持续时间长


最新的锂离子电池技术

产品须知

锂离子电池:3.6 伏,2,100 毫安时,7.56 瓦时

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

最小显色指数 (CRI)

70

主灯光通量

250 流明

侧灯光通量

80 流明

色温

6000 K

主灯的发光期限

3,5 小时

辅助灯的发光期限

7 小时

充电时间

4 小时

耐冲击性

IK08

IP 防护等级

IP 65

IP 防护类型,灯泡

IP 65

标称电压

3,7 伏/直流电

可充电电池/电池容量

2200 毫安时

可充电电池/电池类型

Li-lon

灯泡防护等级

III 级防护等级/超低安全电压

长度 x 宽度 x 高度

275 x 58 x 47 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息