欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

充电式 LED 笔形手电筒 6+UV LED

充电式 LED UV 笔式手电筒
充电式笔灯带UV灯-LIION-3.7V-3+1W

货品编号 0827500038

EAN 4062856085736

登录后即可显示价格
充电式 LED 笔形手电筒 6+UV LED

货品编号 0827500038

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

支持紫外线检漏仪的完美光源。便携的袖珍笔形大小。

主灯 6 件 SMD LED,聚光灯 1 件 UV 365nm LED



手电筒功能


灯头上方有聚光灯



紫外线聚光灯、主灯、关闭


切换模式



电池充电状态


一个指示灯



灯夹上有强力磁铁



充电时间短,照明持续时间长


最新的锂聚合物电池技术



交货范围


灯和 Micro USB 线

产品须知

只有聚光灯是紫外线灯

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

紫外线手电筒在泄漏检测、取证、虫害控制、HVAC、货币和文件鉴定等方面非常有用。


紫外光会使物体变成荧光。

最小显色指数 (CRI)

70

主灯光通量

150 流明

色温

6000 K

色温 2

365

主灯的发光期限

3 小时

辅助灯的发光期限

6 小时

充电时间

2,5 小时

IP 防护等级

IP 20

标称电压

5 伏/直流电

可充电电池/电池容量

800 毫安时

可充电电池/电池类型

Li-lon

断屑槽长度

-10 到 40 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息