金属切割圆锯,适用于锯切由钢、有色金属、塑料和复合材料以及不锈钢制成的管道和型材
高牵引力
2400 瓦电机性能
工作省力
经过改进的手柄设计,采用水平握持手柄
适合移动使用
利用中央提手,可以轻松搬运斜切锯。
运转非常平稳,具有更高的切割质量和更长的使用寿命
带减振器的锯片导板
环保且便于使用
无需冷却,因此无需使用润滑剂。无需手动去毛刺。
方便收集锯屑(高达 80%)
带锯屑收集容器
可轻松快速地调整斜切角度 (90-75-60-45°)
快速夹紧系统
运转时不会伤及您的背部
可选安装支架,带纵向止动器(货号 0701330001),旨在让您的工作更舒适。
产品须知
- 锯片不在交货范围内
- 锯片的使用寿命取决于切割表面的横截面。
应用
适用于锯切铸造金属管、钢管、铝管、SML 管、水管和燃气管、塑料涂层管,甚至不锈钢管
标称电压 | 230 伏/交流电 |
频率 | 50 赫兹 |
防护等级 | I 级防护等级/接地保护 |
最大圆周速度 | 1450 米/分钟 |
最大锯条/切割片/锯片直径 | 355 毫米 |
中心孔直径 | 25,4 毫米 |
输入功率 | 2400 瓦 |
最大斜切角 | 45 度 |
最大倾斜角 | 45 度 |
机器重量 | 23,5 千克 |
电缆长度 | 2,5 米 |
最大空载转速 | 1450 转/分 |
振动 | 1.19 米/平方秒 |
声压级 | 100 分贝 |
长度 | 510 毫米 |
宽度 | 320 毫米 |
高度 | 450 毫米 |
金属切割锯 MKS 2400 已包括:
1
x
金属斜切锯的角板
TENSIONING PLATE
数量:
1
x
包装单位
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号结构
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBBVVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分
货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)
示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)
示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
定价相关信息
每包装单位价格 (PU):所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。
带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!