欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

麻花钻组套 高速钢,DIN 338,RN 型,130°,19 件

麻花钻组套,高速钢,DIN 338,RN 型,HC,19 件
高速钢麻花钻头组套-钢材适用DIN338-(D1-10)-0.5-19件
ZEBRA

货品编号 0624000001
EAN 4038898708346

登录后即可显示价格
麻花钻组套 高速钢,DIN 338,RN 型,130°,19 件

货品编号 0624000001

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行钻削作业。

与传统钻头相比,可使进给力降低 20%,同时还能更快地进行加工并以更平稳的方式工作


经过优化十字型钻尖设计



精确完成定心钻,即使在曲面上也无需定心


经过优化钻尖



钻孔的理想工具


非常精确的钻尖修磨,用于精确钻孔



冷却润滑剂具有极佳的防粘结效果,减少加工中金属废削的堆积


蒸汽回火

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

充电式手电钻

Anzahl Teile im Sortiment/Set

19 件

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

DIN 338 / 5xD

手柄款式

柱形

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 镁合金, 铜,低合金, 黄铜,长切片, 黄铜,短切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性

Oberfläche

汽化

切削材料

HSS

适合钻孔机(点数制)

3 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

3 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

3 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

1 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

3 点,共 4 点

自动定心

麻花钻组套 高速钢,DIN 338,RN 型,130°,19 件 已包括:
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D1,0MM

ZEBRA
描述:
1.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D1,5MM

ZEBRA
描述:
1.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D2,0MM

ZEBRA
描述:
2.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D2,5MM

ZEBRA
描述:
2.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D3,0MM

ZEBRA
描述:
3.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D3,5MM

ZEBRA
描述:
3.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D4,0MM

ZEBRA
描述:
4.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D4,5MM

ZEBRA
描述:
4.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D5,0MM

ZEBRA
描述:
5.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D5,5MM

ZEBRA
描述:
5.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D6,0MM

ZEBRA
描述:
6.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D6,5MM

ZEBRA
描述:
6.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D7,0MM

ZEBRA
描述:
7.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D7,5MM

ZEBRA
描述:
7.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D8,0MM

ZEBRA
描述:
8.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D8,5MM

ZEBRA
描述:
8.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D9,0MM

ZEBRA
描述:
9 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D9,5MM

ZEBRA
描述:
9.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D10,0MM

ZEBRA
描述:
10.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
x 12 个
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-桶装-5L

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
x 1 个