ISO 8675,不锈钢 A2/035
产品须知
ISO 8675 用细牙螺纹取代了 DIN 439 | 有一些相似之处 | 不锈钢的强度等级分别从 50 和 70 更改为 025 和 035 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | 移除了标称直径 M1.8 | 在 ISO 4035 中包含了标准螺纹 | ISO 8675 仅包含细牙螺纹。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (D) | M16 x 1.5 |
高度 (m1) | 8 毫米 |
外驱动 (s1) | WS24 |
标准 | ISO 8675 |
材质 | 不锈钢 A2 |
螺钉性能等级 | 035 |
表面处理 | 无涂层 |
符合 ROHS 标准 | 是 |