欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

半圆平头螺钉,带套圈和六角凹头

ISO 7380-2,锌镍钢 010.9,黑色
内六角平圆头法兰螺钉-ISO7380/2-010.9--ZNBHL-M4X10

货品编号 425364 10
EAN 4053479678832

登录后即可显示价格
半圆平头螺钉,带套圈和六角凹头

货品编号 425364 10

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 500 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 7380-2,锌镍钢 010.9,黑色 (ZNBHL)

紧固件带有无铬 (VI) 镀锌镍银涂层 (ZNBHL),适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。



耐腐蚀性:



  • 直径 ≥ M2 – 360h*

  • 直径 ≥ M4 – 480h*

  • 直径 ≥ M10 – 720h*


  • *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀


优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性约为 720 个小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 标准

  • 不含铬 (VI)

  • 由于面层带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09 μ–0.14 μ

  • 热容量高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用而灵活
产品须知

由于其头部几何形状,这些螺钉的承载能力有限,请参见 DIN EN ISO 898-1

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M4

长度 (l1)

10 mm

头直径 (dc)

9,4 mm

螺钉头高度 (k1)

2,2 mm

内部驱动头

HS2.5

标准

ISO 7380-2

材质

钢材

螺钉性能等级

010.9

表面处理

锌镍,黑色

螺钉头类型

带凸台的半圆头

头细节

带轴颈

驱动类型

六角套筒

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

产品类别

A

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息