欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

带紧固件的六角螺母(非金属嵌件)

ISO 7040 钢 10,锌片涂层,银色
六角头尼龙锁紧螺母-ISO7040-10-(ZFSHL)-M20

货品编号 453440320

EAN 4057708203475

登录后即可显示价格
带紧固件的六角螺母(非金属嵌件)

货品编号 453440320

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 7040,钢制,强度等级 10,锌片涂层,银色 (ZFSHL)

锌片涂层是不含铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。



ZFHSL 的耐腐蚀性如下所示:


  • 直径 ≥ M6 - 480h*

  • 直径 ≥ M10 - 720h*


  • * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀。


  • 型号 ZFSHL 是指以下防腐涂层:


    • 银色带面漆锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂。

    • 由于面层带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ

    产品须知

    ISO 7040 取代了 DIN 982 | 有一些有限的相似度 | 移除了螺纹 M7、M18、M22 | 另外添加了螺纹 M3、M4、M30 和 M36 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10512 中包含了细牙螺纹 | 移除了强度等级 12 | ISO 7040 适用于强度等级 5、8、10。

    产品信息

    数据表单(X)

    证书/ 文档

     | 

     | 

    螺纹类型 x 标称直径 (D)

    M20

    高度 (h1)

    22,80 毫米

    外驱动 (s1)

    WS30

    标准

    ISO 7040

    材质

    钢材

    螺钉性能等级

    10

    表面处理

    片状锌银

    符合 ROHS 标准

    腐蚀防护期限

    720 小时

    锁紧装置工作原理

    聚酰胺环夹紧部分

    锁紧功能

    通过夹紧来防止松动

    货品编号
    客户材料编号

    危险物质

    产品信息

    数据表单()

    数据表单 ()

    CAD 数据  | 

    证书/ 文档

     | 

     | 

    技术信息