欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

带紧固件的六角螺母(非金属嵌件)

ISO 7040 镀锌钢 10
六角尼龙锁紧螺母-ISO7040-10-WS24-(A2K)-M16

货品编号 5162000316

EAN 4053479388939

登录后即可显示价格
带紧固件的六角螺母(非金属嵌件)

货品编号 5162000316

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 7040,钢 10,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
产品须知

ISO 7040 取代了 DIN 982 | 有一些有限的相似度 | 移除了螺纹 M7、M18、M22 | 另外添加了螺纹 M3、M4、M30 和 M36 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10512 中包含了细牙螺纹 | 移除了强度等级 12 | ISO 7040 适用于强度等级 5、8、10。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M16

高度 (h1)

19,1 毫米

外驱动 (s1)

WS24

标准

ISO 7040

材质

钢材

螺钉性能等级

10

表面处理

镀锌

符合 ROHS 标准

锁紧装置工作原理

聚酰胺环夹紧部分

锁紧功能

通过夹紧来防止松动

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息