欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

六角螺母,低台阶

DIN 439 裸不锈钢 A4
六角头薄螺母-DIN439-B-A4-WS8-M5

货品编号 03345
EAN 4048539335541

登录后即可显示价格
六角螺母,低台阶

货品编号 03345

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 439,A4 不锈钢,本色
产品须知

DIN 439 B 形已取消并被 ISO 4035 取代。有一些相似度(不锈钢的强度等级分别从 50 和 70 更改为 025 和 035)| 更改了 M10、M12、M14、M22 的平面宽度 | 移除了标称直径 M1.8 | ISO 4035 仅包含标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8675。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息