欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,钢 10.9,本色

内六角圆柱头螺栓-ISO4762-10.9-HS6-M8X25

货品编号 00808 25

EAN 4038898407256

登录后即可显示价格
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,钢 10.9,本色

货品编号 00808 25

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 200 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • DIN 912 已被国际标准 ISO 4762 取代。

  • 直径 M1.4、M18、M22、M27、M33、M72、M80、M90 和 M100,以及标称长度 2 毫米,均不包含在 ISO 4762 中。因此,在供应时这些直径和长度仍然标注为 DIN 912
产品须知

ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似度 | 更改了标称范围 | 细牙螺纹移至 ISO 12474。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M8

长度 (l1)

25 毫米

头直径 (dk)

13 毫米

螺钉头高度 (k1)

8 毫米

标准

ISO 4762

材质

钢材

螺钉性能等级

10.9

表面处理

无涂层

符合 ROHS 标准

是

腐蚀防护期限 (3)

0 小时

螺钉头类型

内六角头

驱动类型

六角套筒

内部驱动头 (s1)

HS6

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

全螺纹

轴径 (d2)

8 毫米

螺纹长度(公制螺纹) (l2)

25 毫米

产品类别

A

Tightening torque 90% yield strength (1)

35 牛米

Min./max. resulting pre-load force (2)

13.1-26.2 千牛

Disc with hardness to be used

≥ 300 HV

Nut to be used with strength class

≥ 10

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
耐高温润滑膏 HSP 1400

HSP1400耐高温润滑剂-300ML

不含金属的灰色润滑膏,可减少磨损,可靠分隔并提供出色的耐腐蚀性。
楔形锁紧垫圈 窄式

楔形锁紧垫圈-SF-(DPE)-8

钢,Delta Protekt (DPE)
x 200 个
用于螺纹连接的张紧垫圈

锥形弹垫-DIN6796-D8,4

DIN 6796,本色弹簧钢
锁紧垫圈 VS

安全垫圈-VS-13,0X8,4X1,10

弹簧钢,本色
x 1000 个
3/8 英寸扭矩扳手 带推入式棘轮

3/8“扭力扳手-(12-60NM)

可顺时针和逆时针拧紧的扭矩扳手,带 3/8 英寸推入式方形座和棘轮头
x 1 个
1/2 英寸推入式棘轮扭矩扳手

1/2“扭力扳手-(20-100NM)

带 1/2 英寸推入式方形安装座和棘齿头的扭矩扳手
x 1 个
Torque wrench push-through ratchet 1/2 in Premium

TRQWRNCH-1/2IN-PREMIUM-(20-100NM)

High-quality torque wrench with 1/2 inch push-through square mount and ratchet head
x 1 个
中等强度螺丝固定液

中强度螺纹锁固胶-DOS-50G

可去除的螺丝固定液和密封胶 - 单手分配系统
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息