欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,钢 10.9,本色

ISO 4762/DIN 912 钢 10.9,本色
内六角圆柱头螺栓-DIN912-10.9-HS19-M27X150

货品编号 008027 150

EAN 4024835067850

登录后即可显示价格
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,钢 10.9,本色

货品编号 008027 150

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • DIN 912 已被国际标准 ISO 4762 取代。

  • 直径 M1.4、M18、M22、M27、M33、M72、M80、M90 和 M100,以及标称长度 2 毫米,均不包含在 ISO 4762 中。因此,在供应时这些直径和长度仍然标注为 DIN 912
产品须知

ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似度 | 更改了标称范围 | 细牙螺纹移至 ISO 12474。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M27

长度 (l1)

150 毫米

头直径 (dk)

66 毫米

螺钉头高度 (k1)

27 毫米

标准

DIN 912

材质

钢材

螺钉性能等级

10.9

表面处理

无涂层

符合 ROHS 标准

螺钉头类型

内六角头

驱动类型

六角套筒

内部驱动头 (s1)

HS19

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

部分螺纹

轴径 (d2)

27 毫米

产品类别

A

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息