ISO 4762/DIN 912,本色钢 8.8,带全螺纹
产品须知
ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似度 | 更改了标称范围 | 细牙螺纹移至 ISO 12474。
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M6 |
长度 (l1) | 40 毫米 |
头直径 (dk) | 10 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 6 毫米 |
标准 | ISO 4762 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 8.8 |
表面处理 | 无涂层 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 内六角头 |
驱动类型 | 六角套筒 |
内部驱动头 | HS5 |
螺纹类型 | M |
螺距 | 1 毫米 |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
螺钉螺纹设计 | 全螺纹 |
螺纹长度(公制螺纹) | 40 毫米 |
产品类别 | A |