欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

带梅花头的平头螺钉

ISO 14583 不锈钢,A2,本色
梅花穴盘头螺钉-ISO14583-A2/70-TX8-M2,5X5

货品编号 400625 5
EAN 4047376478718

登录后即可显示价格
带梅花头的平头螺钉

货品编号 400625 5

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 14583 本色 A2-70 不锈钢

提高装配工作效率



使用梅花 (TX) 紧固件连接元件时,作用力通过驱动头的侧面传输到较大的表面上,而不是像六角套筒驱动那样,作用力集中在一个点上。这种设计有几个优点:


  • 减少工具磨损

  • 因为作用力分配均匀,所以工具不会打滑

  • 不会损坏表面涂层

  • 无晃动

  • 螺钉牢固定位


梅花驱动头必须符合 DIN EN ISO 10664


  • 因此,梅花头连接元件已实现标准化,可以在世界各地使用

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息