ISO 4762/DIN 912 不锈钢,A4-70,本色
产品须知
ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似度 | 更改了标称范围 | 细牙螺纹移至 ISO 12474。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M3 |
长度 (l1) | 5 毫米 |
头直径 (dk) | 5,5 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 3 毫米 |
标准 | ISO 4762 |
材质 | 不锈钢 A4 |
螺钉性能等级 | 70 |
表面处理 | 无涂层 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 内六角头 |
驱动类型 | 六角套筒 |
内部驱动头 (s1) | HS2.5 |
螺纹类型 | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
产品类别 | A |