欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

ISO 3601-1 B 级 NBR 70

ISO 3601-1 B 级 NBR 70
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-21,00X1,00

货品编号 046802110
EAN 4045727857717

登录后即可显示价格
ISO 3601-1 B 级 NBR 70

货品编号 046802110

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Metric, NBR 70
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

内径 (d1)

21 毫米

厚度 (h1)

1 毫米

ISO

3601-1

设计

公制

材质

合成橡胶

表面处理

无涂层

邵氏硬度 A

70 +/- 5

颜色

黑色

最小/最大耐温性

-30 到 100 °C

符合 ROHS 标准

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
通用钩组套

TL-SEALRGREM-SORT-MINI-L165MM-4PCS

4 件。用于拆卸和插入密封件和 O 型圈,特别适用于难以触及的位置。
x 1 个
车窗胶条保养喷剂

橡塑保养润滑硅喷剂-500ML

确保为车辆外部和内部塑料、橡胶和金属部件提供持久保护、防腐和隔离;润滑性能优异

包装单位

包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。

Würth 货品编号结构

Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076

定价相关信息

每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格

数量

数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息