欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

六角凹头定位螺钉,带截锥头

ISO 4026 钢 45H,电镀锌
内六角平端紧定螺钉-ISO4026-45H-HS3-(A2K)-M6X60

货品编号 025506 60
EAN 4045727138922

登录后即可显示价格
六角凹头定位螺钉,带截锥头

货品编号 025506 60

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 250 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4026,钢 45H,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
产品须知

硬度等级 45H 等于硬度为 450 HV



ISO 4026 取代了 DIN 913 | 有一些相似度 | 移除了 M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的标称直径 | 引入了不锈钢的硬度等级。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

钢定位螺钉仅可在承受压应力的条件下使用(还可参阅 DIN EN ISO 898-5)。典型用途包括夹紧调整环或施加压力到被作用物。因此,钢定位螺钉非常坚固,以确保在拧紧/拧松过程中六角头具有所需的抗扭强度。



不恰当的应用情形包括:将定位螺钉焊接、用螺母拧紧固定或承受弯曲应力的情形。凡施加拉伸应力的应用都被视为不恰当的用途,而且可能导致故障。



提示:


A2/A4 不锈钢定位螺钉未经特殊硬化处理,可以用于承受拉应力。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息