欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

六角凹头带帽螺钉

ISO 4762 镀锌钢 10.9,厚膜钝化
内六角圆柱头螺栓-ISO4762-10.9-HS4-(VZD)-M5X8

货品编号 415055 8

EAN 4059609118568

登录后即可显示价格
六角凹头带帽螺钉

货品编号 415055 8

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 500 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4762,镀锌钢 10.9,厚膜钝化 (VZD)

无铬 (VI) 镀锌厚膜钝化 (VZD) 连接元件为含铬 (VI) 表面提供了一种永不过时的替代选择。涂层由基于铬 (III) 的钝化锌层组成。



优势概览:



  • A2C 或 A3C 的无铬 (VI) 替代方案

  • 热容量高达 120°C

  • 涂层分布均匀
产品须知

ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似度 | 更改了标称范围 | 细牙螺纹移至 ISO 12474。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M5

长度 (l1)

8 毫米

头直径 (dk)

8,5 毫米

螺钉头高度 (k1)

5 毫米

标准

ISO 4762

材质

钢材

螺钉性能等级

10.9

表面处理

镀锌,厚膜钝化

符合 ROHS 标准

腐蚀防护期限

120 小时

螺钉头类型

内六角头

驱动类型

六角套筒

内部驱动头 (s1)

HS4

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

部分螺纹

产品类别

A

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息