DIN 7984 钢 08.8,电镀锌,蓝色钝化 (A2K)
产品须知
由于其头部几何形状,这些螺钉的承载能力有限,请参见 DIN EN ISO 898-1
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M5 |
Länge (l1) | 20 mm |
头直径 (dk) | 8.5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3.5 mm |
Normen | DIN 7984 |
Material | 钢材 |
Festigkeitsklasse | 08.8 |
Oberfläche | 镀锌 |
RoHS-compliant | 是 |
螺钉头类型 | 矮头套筒 |
驱动类型 | 六角套筒 |
内部驱动头 (s1) | HS3 |
Thread type | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
螺纹长度(公制螺纹) (l2) | 16 mm |
产品类别 | A |