产品须知
ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似度 | 更改了标称范围 | 细牙螺纹移至 ISO 12474。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M14 |
Länge (l1) | 20 mm |
头直径 (dk) | 21 mm |
Kopfhöhe (k1) | 14 mm |
Normen | ISO 4762 |
Material | 钢材 |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | 镀锌 |
RoHS-compliant | 是 |
螺钉头类型 | 内六角头 |
驱动类型 | 六角套筒 |
内部驱动头 (s1) | HS12 |
Thread type | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
产品类别 | A |