欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

带柄的六角头螺栓

ISO 4014 钢 8.8U,热浸镀锌
六角头螺栓-ISO4014-8.8U-WS24-(HDG)-M16X140

货品编号 0059616140
EAN 4050382206886

登录后即可显示价格
带柄的六角头螺栓

货品编号 0059616140

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4014,钢 8.8U,热浸镀锌
  • 在应用表面保护前,按小于一般尺寸车螺纹,公差等级 6AZ(螺纹间隙)(DIN EN ISO 10684)

  • 螺栓经热浸镀锌处理后符合 ISO 标准

  • 不要和螺纹过大的螺母一起使用。这可能会引起螺栓旋入问题,导致连接失败
产品须知

ISO 4014 取代了 DIN 931 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M16

Länge (l1)

140 mm

Kopfhöhe (k1)

10 mm

外驱动 (s1)

WS24

Normen

ISO 4014

Material

钢材

Festigkeitsklasse

8.8U

Oberfläche

热浸镀锌

螺钉头类型

六角头

驱动类型

外六角

Thread type

M

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

部分螺纹

螺纹长度(公制螺纹) (b)

44 mm

Ausführung

带轴

产品类别

A

RoHS-compliant

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
六角螺母

六角头螺母-ISO4032-8-WS24-(HDG)-M16

ISO 4032,钢 8,热浸镀锌 (TZN)
x 200 个
倒角平垫圈

平垫圈-ISO7090-200HV-(HDG)-16

DIN EN ISO 7090 钢,热浸锌,硬度等级 200 HV
x 500 个
无倒角平垫圈

平垫圈-ISO7089-200HV-(HDG)-16

DIN EN ISO 7089 钢,热浸锌,硬度等级 200 HV
x 500 个