ISO 4035,不锈钢,A2-035,本色
产品须知
ISO 4035 取代了 DIN 439-2(带倒角)| 有一些相似度 | 不锈钢的强度等级分别从 50 和 70 更改为 025 和 035 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的平面宽度 | 移除了标称直径 M1.8 | ISO 4035 仅适用于标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8675。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (D) | M5 |
高度 (m1) | 2,75 毫米 |
外驱动 (s1) | WS8 |
标准 | ISO 4035 |
材质 | 不锈钢 A2 |
螺钉性能等级 | 035 |
表面处理 | 无涂层 |
驱动类型 | 外六角 |
产品类别 | A |
螺纹类型 | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
符合 ROHS 标准 | 是 |