欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

六角螺母

ISO 4032 黄铜,本色
六角头螺母-ISO4032-BRS-WS18-M12

货品编号 0300912

EAN 4038898796565

登录后即可显示价格
六角螺母

货品编号 0300912

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 500 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4032,黄铜,本色
产品须知

ISO 4032 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了标称直径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的平面宽度 | 仅用于标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8673。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M12

高度 (m1)

10,8 毫米

外驱动 (s1)

WS18

标准

ISO 4032

材质

黄铜

表面处理

无涂层

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息