欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

六角螺母

ISO 4032 钢 8,银色锌片涂层
六角头螺母-ISO4032-8-WS30-(ZFSHL)-M20

货品编号 452840220
EAN 4054458895066

登录后即可显示价格
六角螺母

货品编号 452840220

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4032,钢,强度等级 8,锌片涂层,银色 (ZFSHL)

锌片涂层是不含六价铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆装配、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。



对于 ZFSHL,耐腐蚀性为:


  • 直径 ≥ M6 - 480h*

  • 直径 ≥ M10 - 720h*


  • * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀。


  • 型号 ZFSHL 是指以下防腐涂层:


    • 锌片涂层、有面漆、银色、有调整摩擦系数的润滑剂。

    • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ – 0.14μ

    产品须知

    ISO 4032 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了标称直径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的平面宽度 | 仅用于标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8673。

    产品信息

    数据表单(X)

    CAD 数据(仅有登录后才能访问)

    证书/ 文档

     | 

     | 

    螺纹类型 x 标称直径 (D)

    M20

    高度 (m1)

    18 毫米

    外驱动 (s1)

    WS30

    标准

    ISO 4032

    材质

    钢材

    螺钉性能等级

    8

    表面处理

    片状锌银

    腐蚀防护期限

    720 小时

    符合 ROHS 标准

    货品编号
    客户材料编号

    危险物质

    产品信息

    数据表单()

    数据表单 ()

    CAD 数据  | 

    证书/ 文档

     | 

     | 

    技术信息