仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
ISO 4032 钢 10,裸钢六角头螺母-ISO4032-10-WS18-M12
类似产品
货品编号 0320912
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: +60123453493
ISO 4032 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了标称直径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的平面宽度 | 仅用于标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8673。
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
螺纹类型 x 标称直径 (D)
M12
高度 (m1)
10,8 毫米
外驱动 (s1)
WS18
标准
ISO 4032
材质
钢材
螺钉性能等级
10
表面处理
无涂层
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |