欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

H 开槽沉头螺钉

DIN 965 裸不锈钢 A4
十字槽沉头螺钉-DIN965-A4-H2-M4X12

货品编号 02984 12
EAN 4045727588802

登录后即可显示价格
H 开槽沉头螺钉

货品编号 02984 12

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 965,不锈钢 A4,本色
产品须知

DIN 965 已取消并被 ISO 7046 第 1 部分/第 2 部分取代。有一些有限的相似度(更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 移除了 M1.6 的标称直径 | 省略了强度等级 5.8 和 A4-70 | 更改了螺纹长度 | 更改了槽头穿透深度)。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息