欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

ISO 3601-1 B 级 NBR 70

ISO 3601-1 B 级 NBR 70
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-115,00X3,00

货品编号 046811530

EAN 4055375586563

登录后即可显示价格
ISO 3601-1 B 级 NBR 70

货品编号 046811530

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 200 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Metric, NBR 70
产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

内径 (d1)

115 毫米

厚度 (h1)

3 毫米

ISO

3601-1

设计

公制

材质

NBR(丁腈橡胶)

表面处理

无涂层

邵氏硬度 A

70 +/- 5

颜色

黑色

最小/最大耐温性

-30 到 100 °C

符合 ROHS 标准

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
通用钩组套

TL-SEALRGREM-SORT-MINI-L165MM-4PCS

4 件。用于拆卸和插入密封件和 O 型圈,特别适用于难以触及的位置。
x 1 个
车窗胶条保养喷剂

橡塑保养润滑硅喷剂-500ML

确保为车辆外部和内部塑料、橡胶和金属部件提供持久保护、防腐和隔离;润滑性能优异