仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
DIN 963 镀锌钢 8.8开槽沉头螺钉-DIN963-8.8-(A2K)-M5X30
类似产品
货品编号 0039905030
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: +60123453493
DIN 963 已取消并被 ISO 2009 取代。有一些有限的相似度(更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 省略了强度等级 8.8 | 移除了标称直径 M10)。
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |