欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

公制细牙内六角圆柱头螺钉

ISO 12474/DIN 912 钢 8.8,本色,细牙螺纹
内六角圆柱头螺栓-ISO12474-8.8-HS14-M16X1,5X40

货品编号 008216540
EAN 4050382686640

登录后即可显示价格
公制细牙内六角圆柱头螺钉

货品编号 008216540

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (d1)

M16 x 1.5

长度 (l1)

40 mm

头直径 (dk)

24 mm

螺钉头高度 (k1)

16 mm

标准

ISO 12474

材质

钢材

螺钉性能等级

8.8

表面处理

无涂层

符合 ROHS 标准

螺钉头类型

内六角头

驱动类型

六角套筒

内部驱动头 (s1)

HS14

螺纹类型

M

螺距

1,5 mm

螺纹形状

细牙螺纹

产品类别

A

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息