仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
ISO 12474/DIN 912 钢 12.9,本色,细牙螺纹内六角圆柱头螺栓-ISO12474-12.9-HS14-M16X1,5X55
类似产品
货品编号 008316555
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: +60123453493
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (d1)
M16 x 1.5
长度 (l1)
55 mm
头直径 (dk)
24 mm
螺钉头高度 (k1)
16 mm
标准
ISO 12474
材质
钢材
螺钉性能等级
12.9
表面处理
无涂层
符合 ROHS 标准
是
螺钉头类型
内六角头
驱动类型
六角套筒
内部驱动头 (s1)
HS14
螺纹类型
M
螺距
1,5 mm
螺纹形状
细牙螺纹
产品类别
A
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |