欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

螺旋螺套 W.TEC® INSERT COIL 螺旋式抱索器

螺旋螺套 SG A2 W.TEC 系列
螺纹护套-SG-A2-M12X18
W.TEC

货品编号 462612 18
EAN 4047376401402

登录后即可显示价格
螺旋螺套 W.TEC® INSERT COIL 螺旋式抱索器

货品编号 462612 18

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

符合 DIN 8140 标准,外径更小,更便于安装。用于产生持久的重型内螺纹。带有额外的螺旋式抱索器区域 (SG)。由不锈钢制成。

完美兼顾空间间隔和耐磨螺纹强度要求


  • 低强度金属材质

  • 塑料材质


最佳力分布特性


螺套的灵活性可弥补螺距和角度误差



螺套安装牢固



将螺纹摩擦扭矩和扭转应力降至最低



耐腐蚀性高



将空间要求和重量降至最低


所需连接点数量更少和/或螺纹尺寸更小



将成本降至最低


通过强化螺纹,可有效将维修成本降至最低



一体式损失防护

性能证明

夹紧扭矩与 DIN 267 第 15 部分或 DIN EN ISO 2320 中的值相当。

夹紧扭矩与 DIN 267 第 15 部分或 DIN EN ISO 2320 中的值相当。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

制作耐受螺纹的 4 个步骤:



步骤 1:


钻孔或钻出损坏的螺纹



步骤 2:


制作接收螺纹


  • 方法是使用丝锥切削




  • 使用螺纹成型法,无需切削即可获得更具韧性的接收螺纹


步骤 3:


设置螺套


  • 可以使用相应的旋拧工具,以机械方式安装螺旋螺套,也可手动安装。


步骤 4:


切断销


  • 用断针器轻轻敲击预定断点,分离随动销,然后卸下。自动断销器也可用于批量生产。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息