DIN 6917,295-350 HV,热浸镀锌,楔形
- 强度 295-350 HV 10
- 热浸镀锌钢
- 节距 14%
产品须知
“只能使用一家制造商生产的全套配件(螺栓、螺母和垫圈)”。
对于使用高强度配件的钢结构,其设计受 DIN EN 1090-2 和 DASt 指令 024 的约束。
ÜH(制造商合规声明)
应用
用于金属结构中的高强度可预紧螺栓连接
![]() | |
适合螺钉螺纹 | M12 |
内径 (d1) | 13 毫米 |
厚度 (h1) | 6,2 毫米 |
宽度 (b1) | 30 毫米 |
长度 (l1) | 26 毫米 |
标准 | DIN 6917 |
材质 | 钢材 |
最小/最大维氏硬度,HV | 295-350 最大维氏硬度 |
表面处理 | 热浸镀锌 |
倾斜 | 14 % |
适合 | 钢结构中 I 形型材的高强度摩擦连接 |
符合 ROHS 标准 | 是 |