欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

注浆枪 HandyMax®

注浆枪 HandyMax,330 毫升
打胶枪-ANC-APPGUN-HANDYMAX-(F.WIT)-310ML

货品编号 0891007

EAN 4024835228602

登录后即可显示价格
注浆枪 HandyMax®

货品编号 0891007

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于压出 WIT 料筒(150 毫升、320 毫升、330 毫升)

适用于压出 150 毫升、320 毫升和 330 毫升的同轴料筒



可以使用以下化学注浆化合物:


  • 混凝土专家 WIT-VM 100:150 毫升、330 毫升

  • 全能型 WIT-VM 250: 330 毫升

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300:320 毫升

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150:150 毫升、330 毫升

  • 基本型 WIT-PM 200:150 毫升、330 毫升

  • WIT-Nordic:330 毫升

  • WIT-Express:330 毫升

  • CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS:150 毫升

HandyMax 是 SORATON SA 的注册商标

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

塑料/钢

适合注浆

WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300

适合料仓类型

Koaxial (1:10) + 330 毫升, Koaxial (1:10) + 150 毫升, 同轴 (1:10) + 320 毫升

颜色

黑色, 红色

产品重量(每件)

1124,000 克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息