3 件。最新一代的高性能阶梯钻,在加工强度高达 900 牛/平方毫米的常规钢材、铝、铸铁、黄铜、青铜、木材和塑料等薄型工件时,使用寿命更长,钻孔速度明显加快,运行平稳,大大减少了毛刺的形成。
与类似的裸钢阶梯钻头相比
使用寿命延长了 4 倍
改进了对中并使定心钻速度提高了 100%
独有的 Speed 研磨
加速了整个钻削孔过程
显著降低了进给力
经过优化的切削槽型
- 平稳运行,不会被卷入工件中
- 金属板不会变形
- 改进了钻孔的圆度
- 极大减少了边缘毛刺的形成
钻削过程中施加在刀具上的力最高可减少 80%
经过优化的切削轮廓,使各个阶段之间的切换更顺畅
3 面柄
- 钻头夹头无扭曲:钻削速度更快,体验更舒适
- 力传递效果更佳
- 防止钻头夹头损坏
- 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头
产品须知
有关阶梯钻头/材料分配,请参阅概览表
应用
- 使用手动钻机和固定式设备时,对钣金、管道和型材一步完成定心、钻孔、岩芯钻削和去毛刺。
- 最新一代的高性能阶梯钻头是加工金属板、面板、型材和管道的理想选择,这些材料包括强度不超过 900 牛/平方毫米的传统非合金钢、铝、铸铁、黄铜、青铜、木材以及厚度不超过 4.0 毫米的塑料。强度不超过 900 牛/平方毫米的合金钢可以加工到 2.0 毫米的厚度。
说明
- 确保提供充分的冷却/润滑
- 确保均匀的进给速度
- 请遵守速度表
- 在取芯钻削过程中请勿推动钻头 – 阶梯钻头将自动缩回到金属板中
组合/套件中的件数 | 3 件 |
切削材料 | HSS |
手柄款式 | 3 面柄 |
阶梯麻花钻头组套 高速钢,高性能,本色 已包括:

1
x
阶梯麻花钻头 高速钢,高性能,本色
DRL-STEP-SPRL-HSS-PERFORMANCE-(D4-12MM)
描述:
4-12 毫米
最新一代的高性能阶梯钻,适合加工强度不超过 900 牛/平方毫米的常规钢材、铝、铸铁、黄铜、青铜、木材和塑料等薄型工件,使用寿命更长,钻孔速度明显加快,运行平稳,大大减少了毛刺的形成。
数量:
1
x

1
x
阶梯麻花钻头 高速钢,高性能,本色
高性能高速钢阶梯钻-HSS-PERFORMANCE-(D4-20MM)
描述:
4-20 毫米
最新一代的高性能阶梯钻,适合加工强度不超过 900 牛/平方毫米的常规钢材、铝、铸铁、黄铜、青铜、木材和塑料等薄型工件,使用寿命更长,钻孔速度明显加快,运行平稳,大大减少了毛刺的形成。
数量:
1
x

1
x
阶梯麻花钻头 高速钢,高性能,本色
阶梯扩孔钻头-SPRL-HSS-PERFORMANCE-(D6-30MM)
描述:
6-30 毫米
最新一代的高性能阶梯钻,适合加工强度不超过 900 牛/平方毫米的常规钢材、铝、铸铁、黄铜、青铜、木材和塑料等薄型工件,使用寿命更长,钻孔速度明显加快,运行平稳,大大减少了毛刺的形成。
数量:
1
x
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!