热胶枪 HKP 300-E
热胶枪 HKP 300-E
货品编号 57072001
EAN 4061975342416
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
这款热胶枪功能十分强大,尤其适合各种安装、维修、固定和装修工作
- 根据胶粘剂和应用情况对加工温度进行单独调整,从而实现广泛的应用
- 300 瓦功耗确保证了快速加热和持续的运行性能
- 扳机上的机械行程限制可以实现最佳的剂量调整,并根据手的大小进行个性化调整
- 长扳机符合人体工学,确保工作省力
- 行程限制优化扳机的距离
应用
适用于所有安装、维修、固定和装饰工作。
标称电压 | 230 伏/交流电 |
频率 | 50 赫兹 |
防护等级 | I 级防护等级/接地保护 |
输入功率 | 300 瓦 |
最低/最高熔解温度 | 120 到 230 °C |
每个重量的最小/最大流速 | 1-1.5 千克/小时 |
长度 x 高度 | 280 x 210 毫米 |
机器重量 | 600 克 |
电缆长度 | 2,4 米 |
热胶枪 HKP 300-E 已包括:
1
x
用于热胶枪 HKP 220 的箱子
空箱-CASE-HNDTL-EMPTY-HKP-220
数量:
1
x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。
在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分
货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)
示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)
示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分
货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)
示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)
示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。
带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。
带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!