欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

热缩电缆连接器 HIGH-END 对接接头

对接接头 HIGH-END
热缩压接接头-HSHRTUBE-RED-(0,5-1,5SMM)

货品编号 05556101

EAN 4056807205731

登录后即可显示价格
热缩电缆连接器 HIGH-END 对接接头

货品编号 05556101

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

连接套筒带检查孔,Crystal ClearTM 热缩管(货号 05556100 除外)用于对连接情况行最佳的直观监控。
  • 热缩过程加快 40%,节省了时间

  • 由于最低热缩温度为 +300°C,连接器和电缆绝缘层损坏风险较低

产品须知

避免热缩管局部过热。

符合 RoHS 标准

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

防尘、防潮接头。对汽油、蓄电池酸液、柴油、机油、防冻液、制动液、5% 盐水溶液以及异丙醇具有良好至极佳的耐受性。

最小/最大电线横截面

0.5-1.5 平方毫米

颜色

红色

介电强度

30 千伏特/毫米

IP 防护等级

IP 67

最低/最高温度条件

-55 到 125 °C

最低收缩温度

300 °C

长度

38 毫米

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
自点火气焊机 WGLG 100

气焊组套-WGLG100

方便的全能气焊机:既可用作烙铁,又可用作热风枪
x 1 个
压线钳,配备可更换头

CRMPPLRS-SHORT-(CHANGEABLE HEADS)

Compact design
x 1 个
压线钳,配备可更换头

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Compact design