双壁 3M 热缩管可提高机械阻力和抗扰强度。单股无法穿透热缩管。
- 热缩管 100% 采用粘合涂层,与传统焊接连接器相比安全性更高
- 无铅焊料表面张力更大,抗拉强度更高,因为焊料不会快速分散
- 内径更大,与传统焊接连接器相比更易使用
- 透明热缩管,连接情况一目了然
产品须知
避免热缩管局部过热。
符合 RoHS 标准的无铅设计
应用
防尘、防潮接头
最小/最大电线横截面 | 4-6 平方毫米 |
颜色 | 黄色 |
介电强度 | 36 千伏特/毫米 |
IP 防护等级 | IP 67 |
最低/最高温度条件 | -55 到 110 °C |
最低收缩温度 | 500 °C |
长度 | 40,8 毫米 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!