带软管卷盘的强力冷水高压清洗机,用于中型到重型清洁工作
得益于易于存储的高压软管,工作体验舒适
集成式软管滚筒确保软管始终位于正确位置,从而最大程度地降低事故风险。
无级可变压力/水量调节
可以调整压力水平/水量以适应单个清洁任务。
使用寿命长,消耗减少
如果工作中断,自动压力切断功能会立即关闭设备。释放组件的压力可延长泵的使用寿命,降低能耗和水耗。
可快速而简单地更换清洗剂和确定用量
可使用配料阀设置所需的浓度。一体式清洁剂吸管适合任何容器。
使用方便,工作省力。
符合人体工学的手动喷枪,可减少固位力和拉力。
易于存储
得益于实用附件支架和电缆卷盘。
产品须知
要用于清洁剂,请遵循以下步骤:
- 拉出清洁剂抽吸软管。
- 将清洁剂抽吸软管钩入清洁剂容器中。
- 将三吸嘴设置为“CHEM”。
- 将清洁剂计量阀设置为所需浓度。
标称电压 | 230 伏/交流电 |
输入功率 | 2,7 千瓦 |
最大压力 | 185 巴 |
工作压力 | 150 巴 |
最小/最大进给量 | 0-500 升/小时 |
最高入口温度 | 60 °C |
软管长度 | 15 米 |
长度 | 360 毫米 |
宽度 | 375 毫米 |
高度 | 925 毫米 |
机器重量 | 30,8 千克 |
电缆长度 | 4 米 |
高压清洗机 HDR 185 Power Plus 已包括:
0
x
HDR POWER PLUS with surface cleaner set 2 pcs
HIGH PRESSURE CLEANER+SURFACE CLEANER
描述:
2 pieces. Set for surface cleaning, consisting of cold water high-pressure cleaner HDR 185 POWER PLUS and the appropriate surface cleaner
数量:
0
x
1
x
描述:
Rotating narrow jet with up to 10-fold cleaning power for use with the high-pressure cleaner
数量:
1
x
1
x
水龙头连接
TAPCON-IT3/4IN
描述:
For the simple connection (3/4 inch female thread) of the high-pressure cleaner to common hose couplings
数量:
1
x
1
x
喷雾杆 HDR 160 Compact 和 HDR 185 Power
SPRLANC-(F.HPRESCLNR-HDR160/180)-M18X1,5
数量:
1
x
1
x
描述:
符合人体工学的手动喷枪,可减少固位力和拉力,用于高压清洁机。
数量:
1
x
1
x
高压清洗机的高压软管
HPRESHOSE-F.HPC185-15M-M22X1,5
描述:
Robust hose for high-pressure cleaner.
数量:
1
x
1
x
描述:
Robust, durable and dirt-resistant nozzle for high-pressure cleaner.
数量:
1
x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。
在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分
货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)
示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)
示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分
货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)
示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)
示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。
带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。
带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!